右下精器製造
小型真空計 A型 R1/4 50Φ
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
137-4987
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
A型
精度
±2.5%FS
接続ねじ
R1/4
呼称
AT R1/4×50×-0.1MPa
測定流体
油、水
最小目盛(MPa)
-0.005
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07408095
S-11-R-0MPA
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください