曜日別特売

小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ

小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ - 右下精器製造

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
JIS B 7505-1規格品です。
エアー・油・水、のどれにでも使用できます。

材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±2.5%F.S接続ねじG1/4B内容量1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07408330S-131-0.25MPA334-10910.010~0.25
2,970
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
07408339S-131-0.4MPA333-95410.020~0.4
2,970
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
07408348S-131-0.5MPA334-27490.020~0.5
2,970
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
07408357S-131-0.6MPA334-10850.020~0.6
2,970
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
07408366S-131-1MPA333-95120.050~1
2,970
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
07408375S-131-1.6MPA334-27310.050~1.6
2,970
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
07408391S-131-2MPA334-27220.10~2
2,970
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
07408400S-131-2.5MPA334-27040.10~2.5
2,970
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
07408409S-131-4MPA333-80030.20~4
4,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
07408418S-131-6MPA333-79980.20~6
4,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
07408427S-131-10MPA333-79560.50~10
4,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする