右下精器製造
小型圧力計 D型 Φ50
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
D型
精度
±2.5%FS
接続ねじ
R1/4
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07408181
S-130-R-0.25MPa
838-3590
DT R1/4×50×0.25MPa
0.01
0~0.25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
07408190
S-130-R-0.4MPa
838-3591
DT R1/4×50×0.4MPa
0.02
0~0.4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください