曜日別特売

車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ)

車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ) - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ) - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ) - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ) - 積水樹脂

交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。
設置に接着剤は不要です。
ドリルで穿孔後、専用工具でアンカーを打込むだけで固定が完了します。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。

用途
工場場内、駐車場などの誘導に。
縁石上。
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤タイプ縁石アンカー式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80内容量1本
注意
※専用アンカーは別売りです。
※車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
※「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07403570PCCTR-40RW-EAT-T6632-8154400
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403579PCCTR-65RW-EAT-T6632-8151650
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403588PCCTR-80RW-EAT-T6632-8158850
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403597PCCTR-100RW-EAT-T6632-81521000
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする