松永トイシ
油砥石朝日虎
砥石に油を染み込ませて使用します。
砥石に強度があり型崩れがしにくいです。
用途
中研ぎ用。
バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。
付属品
無し
トラスコ品番
204-6376
セット内容
無し
材質
砥石:A(アランダム)
長さ(mm)
150
幅(mm)
50
粒度
500(#)
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※砥石に油を染み込ませてご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363810
0600815
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください