曜日別特売

枠付ホワイトボード

枠付ホワイトボード - 常磐精工枠付ホワイトボード - 常磐精工枠付ホワイトボード - 常磐精工枠付ホワイトボード - 常磐精工

置いても吊り下げても邪魔にならない薄型ホワイトボード。
何度でも書き消しできて、マグネットも使用可能。
コーナーは樹脂を使用した安全設計。
安心の日本製です。

トラスコ品番215-7729規格【パネルサイズ】461×911mm【有効サイズ】438×888mm【質量】1.6kg内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07363661WBW450X900
9,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする