曜日別特売

低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪

低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪 - ハンマーキャスター

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。
使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。

トラスコ品番338-2754材質本体:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式(ストッパー付)車輪幅(mm)40ストッパーあり取付高H(mm)79取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073677755451S-BAU50
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする