曜日別特売

低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪

低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪 - ハンマーキャスター

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。
使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。

トラスコ品番336-0572材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38旋回半径(mm)88ストッパーあり取付高H(mm)79偏心E(mm)20取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073677915451S-NRB50
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする