サンデーペイント
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L
特定化学物質障害予防規則適用外です。
強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。
環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。
用途
鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。
木部、工作品などに。
容量(L)
0.3
主な用途
鉄部、木部、工作品
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07367669
2000A7
196-5195
青
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07367678
2000A9
196-2092
黄色
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07367687
2000AE
196-5240
緑
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07367696
2000AB
337-4883
シルバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください