曜日別特売

水性さび止め

水性さび止め - ニッペホームプロダクツ水性さび止め - ニッペホームプロダクツ水性さび止め - ニッペホームプロダクツ

水性ですが、乾くと、さび止め効果の強い塗膜となります。
素材や上塗りとの付着性に優れています。

用途鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外の鉄部のさび止め。油性 or 水性水性使用場所屋内・屋外主な用途鉄部成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水特性さび止め赤さび危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約2時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)内容量1缶
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
塗布面積(m2)
容量(L)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073700494976124400100約2.50.25859-8552
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073700584976124400117約7~90.7859-8553
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像073700674976124400124約20~252859-8554
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする