曜日別特売

蛍光スプレー 180ml

蛍光スプレー 180ml - ニッペホームプロダクツ蛍光スプレー 180ml - ニッペホームプロダクツ蛍光スプレー 180ml - ニッペホームプロダクツ蛍光スプレー 180ml - ニッペホームプロダクツ蛍光スプレー 180ml - ニッペホームプロダクツ蛍光スプレー 180ml - ニッペホームプロダクツ

美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。
乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。

用途
防災・安全標識・交通標識。
広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。
自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。
美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。
屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤容量(L)0.18主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)塗布面積(m2)約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部)危険等級使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾乾燥時間約20分(夏30℃)、約40分(冬10℃)危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※美しく仕上げるために、白い面の上に塗ってください。蛍光スプレー下塗り用ホワイトをおすすめします。ツヤを出すための上塗りクリヤーとしては、蛍光スプレー上塗りクリヤーをおすすめします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073700154976124320125859-9141エロー0.135L
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073700314976124320521859-9145ピンク0.09L
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073700404976124320828859-9148レッド0.09L
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする