水性多用途塗料

水性多用途塗料 - ニッペホームプロダクツ水性多用途塗料 - ニッペホームプロダクツ水性多用途塗料 - ニッペホームプロダクツ水性多用途塗料 - ニッペホームプロダクツ水性多用途塗料 - ニッペホームプロダクツ水性多用途塗料 - ニッペホームプロダクツ水性多用途塗料 - ニッペホームプロダクツ水性多用途塗料 - ニッペホームプロダクツ

半つやタイプの水性多用途塗料。

用途ウッドデッキ、ガーデニング材、窓枠、戸袋などの木部。主な用途木部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)夏:4以上、冬:6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間内容量1缶
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
内容量(L)
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073701984976124866142662-7267ホワイト0.7約7
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像073702074976124866159662-7265ホワイト1.4約14
3,858
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像073702164976124866166662-7273ブラック0.7約7
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073702254976124866173662-7270ブラック1.4約14
3,858
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする