曜日別特売

水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML

水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML - ニッペホームプロダクツ

屋内外兼用の水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。
扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。
F☆☆☆☆取得品です。

用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。成分合成樹脂(アクリル)容量(L)0.15主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙塗布面積(m2)約1.5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)内容量1個
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073693854976124888007123-3322スノウホワイト
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像073694714976124888014123-3345コットン
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像073694804976124888021123-3361グレージュ
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像073694894976124888038123-3293ムーンイエロー
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073694984976124888045123-3321ドライソイル
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073695074976124888052123-3308ゴールドカーキ
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073695164976124888069123-3356マルーン
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073695254976124888076123-3314コーラルピンク
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073695414976124888083123-3327オールドローズ
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073695504976124888090123-3303シェルピンク
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073695594976124888106123-3358ベリーピンク
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像073695684976124888113123-3357こび茶
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073695774976124888120123-3318ココア
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073695864976124888137123-3302ミスティグリーン
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073695954976124888144123-3335オリーブドラブ
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073696114976124888151123-3362ダルグリーン
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073696204976124888168123-1812サマースカイ
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073696294976124888175123-3307ミッドナイトブルー
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073696384976124888182123-3320スレート
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073696474976124888199123-3317ランプブラック
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする