曜日別特売

水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML

水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML - ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML - ニッペホームプロダクツ

屋内外兼用の水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。
扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。
F☆☆☆☆取得品です。

用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。成分合成樹脂(アクリル)容量(L)0.5主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙塗布面積(m2)約5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)内容量1個
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073696564976124889028123-3295グレージュ
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073696654976124889035123-3343ムーンイエロー
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073696814976124889042123-3331ドライソイル
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073696904976124889059123-3355ゴールドカーキ
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073696994976124889066123-3360マルーン
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073697084976124889073123-3296コーラルピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073697174976124889080123-3300オールドローズ
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073697264976124889097123-3328シェルピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073697354976124889103123-3287ベリーピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073697514976124889110123-3336こび茶
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073697604976124889127123-3282ココア
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073697694976124889134123-3326ミスティグリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073697784976124889141123-3339オリーブドラブ
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073697874976124889158123-3316ダルグリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073697964976124889165123-3285サマースカイ
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073698054976124889172123-3284ミッドナイトブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073698214976124889189123-3319スレート
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073698304976124889196123-3329ランプブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像073698394976124889004123-3351スノウホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする