ニッペホームプロダクツ
油性塗料 つやありEXE 1.6L
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。
たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。塗膜となります。
用途
フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。
成分
合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
容量(L)
1.6
主な用途
木部、鉄部
塗布面積(m
2
)
約11
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1.6L
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
約8~16以上
乾燥時間
夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間
内容量
1缶
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07369875
4976124431128
859-8908
マリンブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07369848
4976124430121
859-8878
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
07369866
4976124430725
859-8896
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
07369891
4976124431425
859-8917
グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください