ニッペホームプロダクツ
水性セメント屋根かわら用 3kg
防カビ剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。
乾くと耐水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。
美しいつやのある仕上がりです。
用途
セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に最適です。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
トラスコ品番
859-9467
色
グレー
容量(L)
2.8
塗布面積(m
2
)
11~19
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
約4以上
乾燥時間
約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
内容量
1缶
注意
※釉薬瓦・無釉瓦(和瓦などの粘土系瓦)・施釉セメント瓦・コンクリート瓦・乾式洋瓦・シングル瓦・天然石瓦には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07369376
4976124200885
¥
11,314
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください