ニッペホームプロダクツ
水性弾性ブロック・外かべ用S 16kg
網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。
モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途
ブロックべい・モルタルべいに最適。
コンクリート・スレート・レンガ・しっくいなどの外壁。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、水、防かび剤、防藻剤
容量(L)
14.2
主な用途
外カベ・塀
塗布面積(m
2
)
約14~18
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
約4以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)
乾燥時間
約3時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)
内容量
1缶
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07369130
4976124240362
859-8922
ライトグレー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07369148
4976124240560
859-8926
ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
07369157
4976124240669
859-8928
ナチュラルクリーム
オープン
取扱い終了
返品不可
07369166
4976124240768
859-8930
ストーンベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください