木部用 水性ウッディガード 1.6L

木部用 水性ウッディガード 1.6L - ニッペホームプロダクツ木部用 水性ウッディガード 1.6L - ニッペホームプロダクツ

マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。
木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。
耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。
日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)
自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。

用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。成分合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番859-9113透明クリヤー容量(L)1.6主な用途木部塗布面積(m2)約12使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073679314976124533358
8,558
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする