曜日別特売

水性カラースプレー ベーシック

水性カラースプレー ベーシック - ニッペホームプロダクツ水性カラースプレー ベーシック - ニッペホームプロダクツ水性カラースプレー ベーシック - ニッペホームプロダクツ水性カラースプレー ベーシック - ニッペホームプロダクツ水性カラースプレー ベーシック - ニッペホームプロダクツ水性カラースプレー ベーシック - ニッペホームプロダクツ水性カラースプレー ベーシック - ニッペホームプロダクツ

低臭で作業しやすく、幅広い用途に使える高光沢の水性塗料。
乾燥前は水ぶきで落とすことができ、乾燥後は強い塗膜になります。
霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。
有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。

用途
鉄部、木部、コンクリート、スレート、プラスチック(スチロール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
日曜大工、ホビー工作、クラフト、マーキング。
成分合成樹脂(アクリル)、水、有機溶剤、顔料トラスコ品番818-0001シルバーメタリック容量(L)0.4主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック塗布面積(m2)鉄部:0.9~1.4(2回塗り)、木部:0.5~1.0(2回塗り)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量400mL油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約50分内容量1本
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
※塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。
※塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073678454976124266256
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする