曜日別特売

油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L

油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L - ニッペホームプロダクツ油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L - ニッペホームプロダクツ油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L - ニッペホームプロダクツ油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L - ニッペホームプロダクツ油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L - ニッペホームプロダクツ油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L - ニッペホームプロダクツ油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L - ニッペホームプロダクツ油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L - ニッペホームプロダクツ

木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、強力はっ水効果により木材を長期間保護します。
木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。
低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。

用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板などの木部に。成分合成樹脂(アルキド)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤容量(L)14主な用途木部塗布面積(m2)約80~140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性乾燥時間約12~24時間(夏30℃)、1~2日間(冬10℃)危険物の性状非水溶性内容量1缶
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073699004976124525155859-8965メープル0.7L
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073699094976124525254859-8970けやき0.7L
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像073699184976124525353859-8975チーク0.7L
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073699274976124525551859-8983オーク0.7L
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073699364976124525650859-8988ウォルナット14L
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする