曜日別特売

油性高耐久シリコントタン屋根用 14kg

油性高耐久シリコントタン屋根用 14kg - ニッペホームプロダクツ

さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。
特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。
強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。
乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。

用途
屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。
サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。
成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤トラスコ品番158-4895チョコレート容量(L)12.7主な用途トタン・鉄部・木部塗布面積(m2)約150使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、速乾乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)内容量1缶
注意
※手でさわって簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073701374976124204173
31,956
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする