下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) - IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) - IKURATOOLS(育良精機)

溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

トラスコ品番561-2406全長(mm)116.5ボルト径(付属)M8×55RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)1.8クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07363715ISK-HV4500-M
1,810
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする