八ツ矢工業
木柄荒神ほうき
用途
木工機械や作業台などの掃除に
長さ(mm)
220
奥行(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07371711
22012
434-8383
柄:木、穂:パーム、カバー:鉄
90
柔らかい
¥
470
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
07371720
22022
434-8369
柄:木、カバー:鉄、穂:シダ
100
硬い
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください