マーテック
ロータリーアイボルト
アイ本体が360°回転します。
用途
加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
トラスコ品番
652-8607
材質
特殊合金鋼
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
36
基本使用荷重(t)
2.6
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
50
ボルト径
M24
取付穴(mm)
H11:10
寸法K(mm)
90
破断荷重(kN)
127.48
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363785
RE-24A
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください