曜日別特売

梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270

梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270 - 日東電工ベースマテリアル梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270 - 日東電工ベースマテリアル

強度と粘着力に優れたOPPテープです。

用途包装用テープ。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52粘着剤ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン特性強力内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07370286327050DB0.075050ダンボール610-2701
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メイン画像07370295327050TM0.075050透明610-2704
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする