曜日別特売

L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS

L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS - 協和L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS - 協和

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎耐熱・耐薬品性を向上したステンレスタイプです。・KLM-L型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。・保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。◎KLM-L型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。◎耐熱:135℃◎LS型の標準にはフロートはありません。・必要な場合は指定して下さい。

形状L型内容量1個
全24種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
シリーズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07384837KLM-100LS216KLM-LS210014Φ10
16,900
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384846KLM-100LS319KLM-LS310016Φ10
18,100
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384855KLM-100LS423KLM-LS410031Φ12
22,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384871KLM-125LS216KLM-LS212514Φ10
18,100
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384880KLM-125LS319KLM-LS312516Φ10
19,300
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384889KLM-125LS423KLM-LS412531Φ12
23,200
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384898KLM-150LS216KLM-LS215014Φ10
19,300
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384907KLM-150LS319KLM-LS315016Φ10
20,100
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
07384916KLM-150LS423KLM-LS415031Φ12
24,800
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384925KLM-200LS216KLM-LS220014Φ10
22,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384941KLM-200LS319KLM-LS320016Φ10
22,800
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384950KLM-200LS423KLM-LS420031Φ12
28,300
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384959KLM-250LS216KLM-LS225014Φ10
25,600
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384968KLM-250LS319KLM-LS325016Φ10
26,400
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384977KLM-250LS423KLM-LS425031Φ12
29,500
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384986KLM-300LS216KLM-LS230014Φ10
31,100
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07384995KLM-300LS319KLM-LS330016Φ10
32,300
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385011KLM-300LS423KLM-LS430031Φ12
34,600
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385020KLM-50LS216KLM-LS25014Φ10
14,600
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385029KLM-50LS319KLM-LS35016Φ10
15,800
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385038KLM-50LS423KLM-LS45031Φ12
20,500
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385047KLM-75LS216KLM-LS27514Φ10
15,400
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385056KLM-75LS319KLM-LS37516Φ10
16,900
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07385065KLM-75LS423KLM-LS47531Φ12
21,700
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする