曜日別特売

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC - 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC - 協和

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。・KLPC型オイルゲージは、KLP型と同等品ですが、本体とゲージ管がOリングのみでシールされています。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.3MPa◎縦指示線タイプ◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。

形状パイプ式内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差
シリーズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07381057KLPC-100-M10A:±0.45KLPC1002424
6,610
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381066KLPC-100-M12A:±0.45KLPC1002424
6,930
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381075KLPC-100-M8A:±0.40KLPC(本体小型)1002020
4,400
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381091KLPC-120-M8A:±0.40KLPC(本体小型)1202020
4,860
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381100KLPC-150-M10A:±0.45KLPC1502424
7,470
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381109KLPC-150-M12A:±0.45KLPC1502424
7,790
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381118KLPC-150-M8A:±0.40KLPC(本体小型)1502020
5,430
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381127KLPC-200-M10A:±0.45KLPC2002424
7,970
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381136KLPC-200-M12A:±0.45KLPC2002424
8,250
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381145KLPC-250-M10A:±0.45KLPC2502424
8,790
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381161KLPC-250-M12A:±0.45KLPC2502424
9,110
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381170KLPC-300-M10A:±0.45KLPC3002424
9,680
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381179KLPC-300-M12A:±0.45KLPC3002424
10,000
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381188KLPC-350-M10A:±0.50KLPC3502424
10,500
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381197KLPC-350-M12A:±0.50KLPC3502424
10,800
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381206KLPC-400-M10A:±0.50KLPC4002424
12,200
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381215KLPC-400-M12A:±0.50KLPC4002424
12,500
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381231KLPC-450-M10A:±0.50KLPC4502424
13,800
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381240KLPC-450-M12A:±0.50KLPC4502424
14,100
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381249KLPC-500-M10A:±0.50KLPC5002424
14,900
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381258KLPC-500-M12A:±0.50KLPC5002424
15,300
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする