曜日別特売

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS - 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS - 協和

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。・KLPC-PS型は本体に耐熱性・耐薬品性に優れたPPS樹脂、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンにエチレンプロビレンゴム(EPT)、取付ボルト SUS304を採用し、温水とアルカリ性液等に適応したオイルゲージです。◎KLPC-PS型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐圧:0.3MPa

形状パイプ式内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差
シリーズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07381565KLPC-100PS-M10A:±0.45KLPC-PS1002424
13,000
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381581KLPC-100PS-M12A:±0.45KLPC-PS1002424
13,400
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381590KLPC-100PS-M8A:±0.40KLPC-PS(本体小型)1002020
9,040
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381599KLPC-120PS-M8A:±0.40KLPC-PS(本体小型)1202020
10,300
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381608KLPC-150PS-M10A:±0.45KLPC-PS1502424
13,800
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381617KLPC-150PS-M12A:±0.45KLPC-PS1502424
14,200
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381626KLPC-150PS-M8A:±0.40KLPC-PS(本体小型)1502020
11,000
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381635KLPC-200PS-M10A:±0.45KLPC-PS2002424
14,600
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381651KLPC-200PS-M12A:±0.45KLPC-PS2002424
15,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
07381660KLPC-250PS-M10A:±0.45KLPC-PS2502424
16,200
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381669KLPC-250PS-M12A:±0.45KLPC-PS2502424
16,500
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381678KLPC-300PS-M10A:±0.45KLPC-PS3002424
16,900
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381687KLPC-300PS-M12A:±0.45KLPC-PS3002424
17,300
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381696KLPC-350PS-M10A:±0.50KLPC-PS3502424
18,100
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381705KLPC-350PS-M12A:±0.50KLPC-PS3502424
18,900
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381721KLPC-400PS-M10A:±0.50KLPC-PS4002424
19,300
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381730KLPC-400PS-M12A:±0.50KLPC-PS4002424
20,100
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381739KLPC-450PS-M10A:±0.50KLPC-PS4502424
20,500
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381748KLPC-450PS-M12A:±0.50KLPC-PS4502424
20,900
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381757KLPC-500PS-M10A:±0.50KLPC-PS5002424
21,300
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07381766KLPC-500PS-M12A:±0.50KLPC-PS5002424
21,700
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする