曜日別特売

長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK

長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK - 協和長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK - 協和

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-VK型オイルゲージは、金属製バルブ付オイルゲージKLM-V型シリーズの Pコック付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。◎バルブ付取付ボルトを使用している他は、KLM-K型と同じです。◎耐熱:150 ℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。

形状長形シリーズKLM-VK内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
ねじ寸法
寸法B(mm)
寸法C(mm)
公差A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07388547KLM-1000VK-M101000D:M10×1.501040935±0.60
112,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388556KLM-1000VK-M121000D:M12×1.751040935±0.60
112,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388565KLM-150VK-M10150D:M10×1.5019085±0.40
64,900
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388581KLM-150VK-M12150D:M12×1.7519085±0.40
64,900
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388590KLM-200VK-M10200D:M10×1.50240135±0.45
65,300
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388599KLM-200VK-M12200D:M12×1.75240135±0.45
65,300
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388608KLM-250VK-M10250D:M10×1.50290185±0.45
66,400
62,980
69,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388617KLM-250VK-M12250D:M12×1.75290185±0.45
66,400
62,980
69,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388626KLM-300VK-M10300D:M10×1.50340235±0.45
69,200
65,980
72,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388635KLM-300VK-M12300D:M12×1.75340235±0.45
69,200
65,980
72,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388651KLM-350VK-M10350D:M10×1.50390285±0.50
72,300
68,980
75,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388660KLM-350VK-M12350D:M12×1.75390285±0.50
72,300
68,980
75,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388669KLM-400VK-M10400D:M10×1.50440335±0.50
77,000
72,980
80,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388678KLM-400VK-M12400D:M12×1.75440335±0.50
77,000
72,980
80,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388687KLM-450VK-M10450D:M10×1.50490385±0.50
81,000
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388696KLM-450VK-M12450D:M12×1.75490385±0.50
81,000
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388705KLM-500VK-M10500D:M10×1.50540435±0.50
84,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388721KLM-500VK-M12500D:M12×1.75540435±0.50
84,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388730KLM-550VK-M10550D:M10×1.50590485±0.60
86,900
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388739KLM-550VK-M12550D:M12×1.75590485±0.60
86,900
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388748KLM-600VK-M10600D:M10×1.50640535±0.60
86,900
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388757KLM-600VK-M12600D:M12×1.75640535±0.60
86,900
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388766KLM-650VK-M10650D:M10×1.50690585±0.60
90,000
85,980
94,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388775KLM-650VK-M12650D:M12×1.75690585±0.60
90,000
85,980
94,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388791KLM-700VK-M10700D:M10×1.50740635±0.60
93,500
88,980
97,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388800KLM-700VK-M12700D:M12×1.75740635±0.60
93,500
88,980
97,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388809KLM-750VK-M10750D:M10×1.50790685±0.60
95,500
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388818KLM-750VK-M12750D:M12×1.75790685±0.60
95,500
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388827KLM-800VK-M10800D:M10×1.50840735±0.60
98,300
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388836KLM-800VK-M12800D:M12×1.75840735±0.60
98,300
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388845KLM-850VK-M10850D:M10×1.50890785±0.60
101,000
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388861KLM-850VK-M12850D:M12×1.75890785±0.60
101,000
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388870KLM-900VK-M10900D:M10×1.50940835±0.60
103,000
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388879KLM-900VK-M12900D:M12×1.75940835±0.60
103,000
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388888KLM-950VK-M10950D:M10×1.50990885±0.60
108,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388897KLM-950VK-M12950D:M12×1.75990885±0.60
108,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする