曜日別特売

長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL

長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL - 協和長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL - 協和長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL - 協和

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。

形状長形シリーズKL内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07375981KL-100A100301216H:M10×1.50
5,860
5,598
6,158(税込)
当日出荷
07375990KL-100B100301216H:M8×1.25
6,040
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
07375999KL-120120301216H:M10×1.50
7,180
6,798
7,478(税込)
当日出荷
07376008KL-150150301216H:M10×1.50
8,430
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
07376017KL-60602511.514H:M8×1.25
4,220
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
07376026KL-60A60301216H:M10×1.50
4,610
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
07376035KL-70702511.514H:M8×1.25
4,680
4,398
4,838(税込)
当日出荷
07376051KL-80802511.514H:M8×1.25
4,970
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
07376060KL-80A80301216H:M10×1.50
5,400
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする