長形オイルゲージ(金属製) 自動バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SAV

長形オイルゲージ(金属製) 自動バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SAV - 協和長形オイルゲージ(金属製) 自動バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SAV - 協和

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-SAV型オイルゲージは、ステンレス製オイルゲージKLM-S型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せ、手動バルブ付取り付けボルトを採用した、二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。・ステンレス製オイルゲージでは、パッキン類は全てテフロンを使用しています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視する部分が広くなっています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて、中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。

形状長形シリーズKLM-SAV内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
D
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
公差A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07392781KLM-150SAV-M10M10×1.5015018255±0.40
172,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392790KLM-150SAV-M12M12×1.7515018255±0.40
172,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392799KLM-200SAV-M10M10×1.50200232105±0.45
175,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392808KLM-200SAV-M12M12×1.75200232105±0.45
175,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392817KLM-250SAV-M10M10×1.50250282155±0.45
178,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392826KLM-250SAV-M12M12×1.75250282155±0.45
178,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392835KLM-300SAV-M10M10×1.50300332205±0.45
182,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392851KLM-300SAV-M12M12×1.75300332205±0.45
182,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392860KLM-350SAV-M10M10×1.50350382255±0.50
185,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392869KLM-350SAV-M12M12×1.75350382255±0.50
185,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392878KLM-400SAV-M10M10×1.50400432305±0.50
188,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392887KLM-400SAV-M12M12×1.75400432305±0.50
188,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392896KLM-450SAV-M10M10×1.50450482355±0.50
191,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392905KLM-450SAV-M12M12×1.75450482355±0.50
191,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392921KLM-500SAV-M10M10×1.50500532405±0.50
202,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07392930KLM-500SAV-M12M12×1.75500532405±0.50
202,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする