曜日別特売

長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA

長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA - 協和長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA - 協和

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージに着脱アダプターを付属させた製品です。・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します。◎KLM-V型(KLM-VA型)オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。

形状長形内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
寸法A(mm)
ねじ寸法
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07388906KLM-1000VA-G1/2KLM-VA1000D:G1/21041.5935
112,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388915KLM-1000VA-G3/4KLM-VA1000D:G3/41041.5935
112,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388931KLM-1000VA-G3/8KLM-VA1000D:G3/81041.5935
112,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388940KLM-1100VA-G1/2KLM-VA(ロングタイプ)1100D:G1/21141.5485
135,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388949KLM-1100VA-G3/4KLM-VA(ロングタイプ)1100D:G3/41141.5485
135,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388958KLM-1100VA-G3/8KLM-VA(ロングタイプ)1100D:G3/81141.5485
135,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388967KLM-1200VA-G1/2KLM-VA(ロングタイプ)1200D:G1/21241.5535
137,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388976KLM-1200VA-G3/4KLM-VA(ロングタイプ)1200D:G3/41241.5535
137,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07388985KLM-1200VA-G3/8KLM-VA(ロングタイプ)1200D:G3/81241.5535
137,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389001KLM-1300VA-G1/2KLM-VA(ロングタイプ)1300D:G1/21341.5585
144,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389010KLM-1300VA-G3/4KLM-VA(ロングタイプ)1300D:G3/41341.5585
144,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389019KLM-1300VA-G3/8KLM-VA(ロングタイプ)1300D:G3/81341.5585
144,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389028KLM-1400VA-G1/2KLM-VA(ロングタイプ)1400D:G1/21441.5635
149,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389037KLM-1400VA-G3/4KLM-VA(ロングタイプ)1400D:G3/41441.5635
149,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389046KLM-1400VA-G3/8KLM-VA(ロングタイプ)1400D:G3/81441.5635
149,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389055KLM-1500VA-G1/2KLM-VA(ロングタイプ)1500D:G1/21541.5685
158,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389071KLM-1500VA-G3/4KLM-VA(ロングタイプ)1500D:G3/41541.5685
158,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389080KLM-1500VA-G3/8KLM-VA(ロングタイプ)1500D:G3/81541.5685
158,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389089KLM-150VA-G1/2KLM-VA150D:G1/2191.585
65,300
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389098KLM-150VA-G3/4KLM-VA150D:G3/4191.585
65,300
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389107KLM-150VA-G3/8KLM-VA150D:G3/8191.585
65,300
61,980
68,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389116KLM-1600VA-G1/2KLM-VA(ロングタイプ)1600D:G1/21641.5735
162,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389125KLM-1600VA-G3/4KLM-VA(ロングタイプ)1600D:G3/41641.5735
162,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389141KLM-1600VA-G3/8KLM-VA(ロングタイプ)1600D:G3/81641.5735
162,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389150KLM-1700VA-G1/2KLM-VA(ロングタイプ)1700D:G1/21741.5785
169,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389159KLM-1700VA-G3/4KLM-VA(ロングタイプ)1700D:G3/41741.5785
169,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389168KLM-1700VA-G3/8KLM-VA(ロングタイプ)1700D:G3/81741.5785
169,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389177KLM-1800VA-G1/2KLM-VA(ロングタイプ)1800D:G1/21841.5835
173,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389186KLM-1800VA-G3/4KLM-VA(ロングタイプ)1800D:G3/41841.5835
173,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389195KLM-1800VA-G3/8KLM-VA(ロングタイプ)1800D:G3/81841.5835
173,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389211KLM-1900VA-G1/2KLM-VA(ロングタイプ)1900D:G1/21941.5885
184,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389220KLM-1900VA-G3/4KLM-VA(ロングタイプ)1900D:G3/41941.5885
184,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389229KLM-1900VA-G3/8KLM-VA(ロングタイプ)1900D:G3/81941.5885
184,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389238KLM-2000VA-G1/2KLM-VA(ロングタイプ)2000D:G1/22041.5935
191,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389247KLM-2000VA-G3/4KLM-VA(ロングタイプ)2000D:G3/42041.5935
191,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389256KLM-2000VA-G3/8KLM-VA(ロングタイプ)2000D:G3/82041.5935
191,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389265KLM-200VA-G1/2KLM-VA200D:G1/2241.5135
66,800
62,980
69,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389281KLM-200VA-G3/4KLM-VA200D:G3/4241.5135
66,800
62,980
69,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389290KLM-200VA-G3/8KLM-VA200D:G3/8241.5135
66,800
62,980
69,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389299KLM-250VA-G1/2KLM-VA250D:G1/2291.5185
68,400
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389308KLM-250VA-G3/4KLM-VA250D:G3/4291.5185
68,400
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389317KLM-250VA-G3/8KLM-VA250D:G3/8291.5185
68,400
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389326KLM-300VA-G1/2KLM-VA300D:G1/2341.5235
70,800
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389335KLM-300VA-G3/4KLM-VA300D:G3/4341.5235
70,800
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389351KLM-300VA-G3/8KLM-VA300D:G3/8341.5235
70,800
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389360KLM-350VA-G1/2KLM-VA350D:G1/2391.5285
74,700
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389369KLM-350VA-G3/4KLM-VA350D:G3/4391.5285
74,700
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389378KLM-350VA-G3/8KLM-VA350D:G3/8391.5285
74,700
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389387KLM-400VA-G1/2KLM-VA400D:G1/2441.5335
79,000
74,980
82,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
07389396KLM-400VA-G3/4KLM-VA400D:G3/4441.5335
79,000
74,980
82,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする