曜日別特売

長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S

長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S - 協和長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S - 協和

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa

形状長形内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07392178KLM-100SS-M10KLM-SS(本体小型)1001712066
27,900
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392187KLM-100SS-M8KLM-SS(本体小型)1001712066
27,900
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392196KLM-120SS-M10KLM-SS(本体小型)1201714086
30,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392205KLM-120SS-M8KLM-SS(本体小型)1201714086
30,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392221KLM-150S-M10KLM-S1502518285
67,200
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392230KLM-150S-M12KLM-S1502518285
67,200
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392239KLM-150S-M14KLM-S1502518285
67,200
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392248KLM-150S-M16KLM-S1502518285
67,200
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392257KLM-150SS-M10KLM-SS(本体小型)15017170116
33,800
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392266KLM-150SS-M8KLM-SS(本体小型)15017170116
33,800
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392275KLM-200S-M10KLM-S20025232135
70,400
66,980
73,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392291KLM-200S-M12KLM-S20025232135
70,400
66,980
73,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392300KLM-200S-M14KLM-S20025232135
70,400
66,980
73,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392309KLM-200S-M16KLM-S20025232135
70,400
66,980
73,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392318KLM-250S-M10KLM-S25025282185
74,700
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392327KLM-250S-M12KLM-S25025282185
74,700
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392336KLM-250S-M14KLM-S25025282185
74,700
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392345KLM-250S-M16KLM-S25025282185
74,700
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392361KLM-300S-M10KLM-S30025332235
77,400
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392370KLM-300S-M12KLM-S30025332235
77,400
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392379KLM-300S-M14KLM-S30025332235
77,400
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392388KLM-300S-M16KLM-S30025332235
77,400
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392397KLM-350S-M10KLM-S35025382285
81,400
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392406KLM-350S-M12KLM-S35025382285
81,400
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392415KLM-350S-M14KLM-S35025382285
81,400
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392431KLM-350S-M16KLM-S35025382285
81,400
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392440KLM-400S-M10KLM-S40025432335
85,700
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392449KLM-400S-M12KLM-S40025432335
85,700
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392458KLM-400S-M14KLM-S40025432335
85,700
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392467KLM-400S-M16KLM-S40025432335
85,700
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392476KLM-450S-M10KLM-S45025482385
88,800
83,980
92,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392485KLM-450S-M12KLM-S45025482385
88,800
83,980
92,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392501KLM-450S-M14KLM-S45025482385
88,800
83,980
92,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392510KLM-450S-M16KLM-S45025482385
88,800
83,980
92,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392519KLM-500S-M10KLM-S50025532435
93,900
88,980
97,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392528KLM-500S-M12KLM-S50025532435
93,900
88,980
97,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392537KLM-500S-M14KLM-S50025532435
93,900
88,980
97,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392546KLM-500S-M16KLM-S50025532435
93,900
88,980
97,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392555KLM-60SS-M10KLM-SS(本体小型)60178026
26,000
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392571KLM-60SS-M8KLM-SS(本体小型)60178026
26,000
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392580KLM-70SS-M10KLM-SS(本体小型)70179036
26,800
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392589KLM-70SS-M8KLM-SS(本体小型)70179036
26,800
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392598KLM-80SS-M10KLM-SS(本体小型)801710046
27,200
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07392607KLM-80SS-M8KLM-SS(本体小型)801710046
27,200
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする