曜日別特売

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA - 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA - 協和

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎ゲージ管に耐熱・耐薬品性の樹脂を使用しています。・KLPC-PFA型は本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂、ゲージ管にPFA(フッ素樹脂)、パッキンにフッ素ゴムを採用した耐熱・耐薬品用オイルゲージです。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:150℃・各部品は耐熱性、耐薬品性に優れており、耐熱は150℃です。◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。・取り付けピッチの長い製品には、ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ご希望によりフロートを入れることができます。

形状パイプ式内容量1個
全41種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
シリーズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07381985KLPC-1000PFA-M10KLPC-PFA1000373744
35,700
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382001KLPC-1000PFA-M12KLPC-PFA1000515158
36,700
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382010KLPC-100PFA-M10KLPC-PFA100242431
10,000
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382019KLPC-100PFA-M12KLPC-PFA100383845
10,700
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382028KLPC-100PFA-M8KLPC-PFA(本体小型)100202025.5
7,340
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382037KLPC-120PFA-M8KLPC-PFA(本体小型)120202025.5
7,670
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382046KLPC-150PFA-M10KLPC-PFA150252532
11,400
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382055KLPC-150PFA-M12KLPC-PFA150393946
12,000
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
07382071KLPC-150PFA-M8KLPC-PFA(本体小型)150202025.5
8,000
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382080KLPC-200PFA-M10KLPC-PFA200262633
12,700
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382089KLPC-200PFA-M12KLPC-PFA200404047
13,700
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382098KLPC-200PFA-M8KLPC-PFA(本体小型)200202025.5
8,670
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382107KLPC-250PFA-M10KLPC-PFA250272734
14,400
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382116KLPC-250PFA-M12KLPC-PFA250414148
15,400
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382125KLPC-250PFA-M8KLPC-PFA(本体小型)250202025.5
9,670
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382141KLPC-300PFA-M10KLPC-PFA300282835
15,700
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382150KLPC-300PFA-M12KLPC-PFA300424249
16,700
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382159KLPC-300PFA-M8KLPC-PFA(本体小型)300202025.5
10,700
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
07382168KLPC-350PFA-M10KLPC-PFA350292936
17,700
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382177KLPC-350PFA-M12KLPC-PFA350434350
18,400
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382186KLPC-350PFA-M8KLPC-PFA(本体小型)350202025.5
11,700
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382195KLPC-400PFA-M10KLPC-PFA400303037
19,000
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382211KLPC-400PFA-M12KLPC-PFA400444451
19,700
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382220KLPC-400PFA-M8KLPC-PFA(本体小型)400202025.5
12,400
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382229KLPC-450PFA-M10KLPC-PFA450313138
20,400
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382238KLPC-450PFA-M12KLPC-PFA450454552
21,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382247KLPC-450PFA-M8KLPC-PFA(本体小型)450202025.5
13,700
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382256KLPC-500PFA-M10KLPC-PFA500323239
21,700
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382265KLPC-500PFA-M12KLPC-PFA500464653
22,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382281KLPC-500PFA-M8KLPC-PFA(本体小型)500202025.5
14,700
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382290KLPC-600PFA-M10KLPC-PFA600333340
26,400
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382299KLPC-600PFA-M12KLPC-PFA600474754
27,700
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382308KLPC-700PFA-M10KLPC-PFA700343441
29,400
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382317KLPC-700PFA-M12KLPC-PFA700484855
30,400
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382326KLPC-70PFA-M8KLPC-PFA(本体小型)70202025.5
7,000
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382335KLPC-800PFA-M10KLPC-PFA800353542
32,000
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382351KLPC-800PFA-M12KLPC-PFA800494956
33,000
30,980
34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382360KLPC-80PFA-M8KLPC-PFA(本体小型)80202025.5
7,000
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382369KLPC-900PFA-M10KLPC-PFA900363643
33,700
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382378KLPC-900PFA-M12KLPC-PFA900505057
34,700
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
07382387KLPC-90PFA-M8KLPC-PFA(本体小型)90202025.5
7,340
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする