南榮工業
景観配慮シート ブラウンシルバー
表がブラウン、裏がシルバーのリバーシブルタイプです。
用途
作業用・農業用
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.3
色
ブラウンシルバー
引張強度
縦634N/5cm、横508N/5cm
番手
(#)3500
耐久性(年)
約1
ハトメピッチ(cm)
85
ハトメ内径(mm)
12
特性
防水・耐水
引裂強度
縦123N/5cm、横95N/5cm
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ハトメ数
仕上り寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363496
Keikan SHEET1.8m x 1.8 m
537-5259
(個)8
1.7×1.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
07363505
Keikan SHEET1.8m x 2.7 m
537-5265
(個)10
1.7×2.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
07363521
Keikan SHEET2.7m x 2.7 m
537-5246
(個)12
2.6×2.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363530
Keikan SHEET2.7m x 3.6 m
537-5236
(個)14
2.6×3.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07363539
Keikan SHEET3.6m x 3.6 m
537-5257
(個)16
3.5×3.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
07363548
Keikan SHEET3.6m x 5.4 m
537-5273
(個)20
3.5×5.3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363557
Keikan SHEET5.4m x 5.4 m
537-5271
(個)24
5.3×5.3
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363566
Keikan SHEET5.4m x 7.2 m
537-5247
(個)28
5.3×7.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363575
Keikan SHEET7.2m x 7.2 m
537-5250
(個)32
7.1×7.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363591
Keikan SHEET7.2m x 9.0 m
537-5268
(個)36
7.1×8.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363600
Keikan SHEET9.0m x 9.0 m
537-5281
(個)40
8.9×8.9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363609
Keikan SHEET10m x 10 m
537-5234
(個)44
9.9×9.9
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください