三陽金属(ERBA)
刈払機用肩掛けバンド ソフトショルダーNEO
パッド部分が振動を吸収し、約60%低減(メーカー比)します。
刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。
材質
バンド部分:ポリプロピレン(PP)、肩パッド部分:スチレンブタジエンゴム(SBR)
色
オレンジ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【パッド部】230×60×9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07402967
0803
521-6024
シングル
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
07402976
0804
521-6025
ダブル
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください