曜日別特売

回転速度計 TKRT

回転速度計 TKRT - SKF(日本エスケイエフ)回転速度計 TKRT - SKF(日本エスケイエフ)

レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。
SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。
レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。

用途
回転機器の回転速度計測に。
直線速度の計測に。
付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープトラスコ品番564-1755幅(mm)60高さ(mm)160奥行(mm)42電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要)測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時)検出距離(mm)50-500分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm)測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07411480TKRT 10
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする