TENMA(天馬)
収納ケース ロックス 390M
アップロック式でフタが外れにくい仕様になっています。
日用品の整理におすすめです。
用途
日用品の収納に。
トラスコ品番
566-6521
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
外寸法・高さ(mm)
243
外寸法・奥行(mm)
390
外寸法・間口(mm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07401260
811001089
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください