三菱電機
可逆式電磁接触器
三菱低圧開閉器は、環境性、国際性、小型化、使い易さ、安全性を兼ね備えた製品です。多くの国際規格に対応し、高い信頼性で盤から装置まで幅広い場面に対応します。
端子カバーを標準装備
電源切換用に最適
仕様
可逆運転:可能(可逆)
トラスコ品番
376-3221
幅(mm)
82
高さ(mm)
78
奥行(mm)
76.5
主回路電圧(V)
AC200~220V AC380~440V AC500~550V
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
AC200~220V 2.2、AC380~440V 2.7、AC500~550V 2.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
AC200~220V 11、AC380~440V 7、AC500~550V 6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07414605
S-2XT10 AC100V
¥
18,950
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください