曜日別特売

導電安全ショートブーツ FS665C-01

導電安全ショートブーツ FS665C-01 - TriApex

軽くて履き心地の良い安全ショートブーツです。
特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。
安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。
着脱に便利なファスナー仕様です。
かかと部分に名札が付いてます。
先芯は樹脂製です。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。
医薬品・バイオ・化学・包装に。
材質アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)、ソール:PU(発泡ポリウレタン)、先芯:樹脂ホワイトタイプ電気抵抗値 1.0×10の7乗Ω足幅EEEISOグレード5RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ内容量1足
注意
※クリーンパックではありません。
※洗濯、乾燥(静置乾燥)は温度60℃以下で行ってください。
※オートクレーブやガスなどの滅菌処理には耐えられません。
※安全ブーツは衝撃や圧迫を受けた場合、外観にかかわらず速やかに交換してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07411541FS665C-01-24.0410-898024
17,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
07411550FS665C-01-24.5410-897224.5
17,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
07411559FS665C-01-25.0411-061325
17,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
07411568FS665C-01-25.5410-900925.5
17,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
07411577FS665C-01-26.5410-896926.5
17,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
07411586FS665C-01-28.0411-061128
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする