室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用

室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 - ニッペホームプロダクツ室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 - ニッペホームプロダクツ室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 - ニッペホームプロダクツ室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 - ニッペホームプロダクツ室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 - ニッペホームプロダクツ室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 - ニッペホームプロダクツ室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 - ニッペホームプロダクツ室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 - ニッペホームプロダクツ

ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。

用途室内の壁用、天井などに。主な用途室内カベ・天井標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:約4以上/冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約2時間内容量1個
注意
※炎天下の車内など高温化に長時間、容器を横倒しの状態で保管すると液漏れの原因となりますので注意してください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像074126614976124871306690-1563スノウホワイト約11
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像074126704976124871320690-1572コットン約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074126794976124871344690-1574グレージュ約11
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像074126884976124871368690-1580ムーンイエロー約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074126974976124871382690-1706ドライソイル約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074127064976124871405690-1715シェルピンク約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074127154976124871429690-1558オールドローズ約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074127314976124871443690-1583ベリーピンク約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074127404976124871467690-1577こび茶約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074127494976124871481690-1714ココア約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074127584976124871504690-1566オリーブドラブ約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074127674976124871528690-1710ミスティグリーン約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074127764976124871542690-1586パリジャンブルー約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074127854976124871566690-1567ブルーエット約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074128014976124871580690-1585サマースカイ約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074128104976124871603690-1560アガート約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074128194976124871627690-1561シルバーグレイ約11
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像074128284976124871641690-1579ブルーグレイ約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074128374976124871665690-1568スレート約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074128464976124871689690-1703ランプブラック約11
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074128554976124871313690-1707スノウホワイト約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074128714976124871337690-1578コットン約28
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像074128804976124871351690-1713グレージュ約28
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像074128894976124871375690-1702ムーンイエロー約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074128984976124871399690-1570ドライソイル約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074129074976124871412690-1555シェルピンク約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074129164976124871436690-1562オールドローズ約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074129254976124871450690-1708ベリーピンク約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074129414976124871474690-1569こび茶約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074129504976124871498690-1564ココア約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074129594976124871511690-1559オリーブドラブ約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074129684976124871535690-1705ミスティグリーン約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074129774976124871559690-1571パリジャンブルー約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074129864976124871573690-1711ブルーエット約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074129954976124871597690-1556サマースカイ約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074130114976124871610690-1587アガート約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074130204976124871634690-1704シルバーグレイ約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074130294976124871658690-1712ブルーグレイ約28
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像074130384976124871672690-1575スレート約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像074130474976124871696690-1584ランプブラック約28
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする