ニッペホームプロダクツ
室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙
かべ紙のような凹凸感のある仕上がりになる塗料です。
用途
室内の壁用、天井などに。
色
ウォールホワイト
主な用途
室内カベ・天井
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
夏(30℃):約2時間/冬(10℃):約5時間
内容量
1個
注意
※炎天下の車内など高温化に長時間、容器を横倒しの状態で保管すると液漏れの原因となりますので注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
塗布面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07413056
4976124875700
690-1709
約4~5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07413065
4976124875717
690-1716
約8~10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください