ニッペホームプロダクツ
FORPRO水性シリコン塗料 4kg
屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
用途
外壁用。
トラスコ品番
662-7268
色
白
主な用途
外カベ
塗布面積(m
2
)
約14
標準重ね塗り回数(回)
2
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
約3以上(23℃時)
乾燥時間
夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07398268
4976124749414
¥
12,144
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください