ニッペホームプロダクツ
FORPRO水性内装・軒天用塗料 4kg
屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
用途
内装用・屋外軒天井用。
トラスコ品番
662-7272
色
白
主な用途
内装、屋外軒天井
塗布面積(m
2
)
約15
標準重ね塗り回数(回)
2
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
約2以上(23℃時)
乾燥時間
夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07398277
4976124749513
¥
11,686
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください