曜日別特売

ペンキュア HAKE de PAINT セミグロス 50ml

ペンキュア HAKE de PAINT セミグロス 50ml - ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT セミグロス 50ml - ニッペホームプロダクツ

ホビー工作から補修まで幅広く使える水性半ツヤ塗料です。
ハケ付なので、すぐに使用できます。

用途
安全標識。
看板。
装飾。
ホビー。
工作品。
成分アクリルエマルジョン容量(L)0.05主な用途安全標識、看板、装飾、ホビー、工作品塗布面積(m2)0.5危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073981194976124352669859-8314イエロー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像073981284976124352676859-8315レッド
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする