ニッペホームプロダクツ
FORPRO水性マルチカチオンシーラー 4kg
下塗りの適用範囲が広い、密着力に優れたカチオン系のシーラーです。
用途
内装・外装用。
トラスコ品番
662-7274
色
ホワイト
塗布面積(m
2
)
約33
標準重ね塗り回数(回)
1回
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
乾燥時間
夏(30℃):約30分、冬(10℃):約2時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07398286
4976124749933
¥
12,144
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください