ニッペホームプロダクツ
FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 4kg
屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。
用途
建築物屋内外の各種素材:コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など。
トラスコ品番
662-7400
色
白
主な用途
コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面
塗布面積(m
2
)
約13
標準重ね塗り回数(回)
2
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
約3以上(23℃時)
乾燥時間
夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07398311
4976124749629
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください