曜日別特売

DIYペンキ マットフィニッシュ

DIYペンキ マットフィニッシュ - ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュ - ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュ - ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュ - ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュ - ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュ - ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュ - ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュ - ニッペホームプロダクツ

インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。

用途
ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。
浴室の壁や天井。
(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)
窓枠、巾木などの木部。
屋内外の木部・鉄部・コンクリート。
主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間内容量1缶
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(kg)
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073977174976124887307567-0066スノウホワイト1約7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メイン画像073977264976124887338567-0074コットン1約7
5,304
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像073977354976124887345567-0060グレージュ1約7
5,304
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073977514976124887420567-0090ムーンイエロー1約7
5,304
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073977604976124887437567-0057ドライソイル1約7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073977694976124887451567-0084シェルピンク1約7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073977784976124887444567-0059オールドローズ1約7
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073977874976124887369567-0065ベリーピンク1約7
5,304
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073977964976124887352567-0068こび茶1約7
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073978054976124887468567-0085ココア1約7
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073978214976124887482567-0049オリーブドラブ1約7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073978304976124887475567-0051ミスティグリーン1約7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073978394976124887390567-0081パリジャンブルー1約7
5,304
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像073978484976124887406567-0089ブルーエット1約7
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073978574976124887499567-0056サマースカイ1約7
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073978664976124887383567-0082アガート1約7
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073978754976124887376567-0044シルバーグレイ1約7
5,304
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073978914976124887413567-0083ブルーグレイ1約7
5,304
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073979004976124887314567-0052スレート1約7
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073979094976124887321567-0075ランプブラック1約7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073979184976124887505567-0069スノウホワイト2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像073979274976124887543567-0062グレージュ2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像073979364976124887628567-0064ムーンイエロー2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073979454976124887635567-0076ドライソイル2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073979614976124887659567-0088シェルピンク2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像073979704976124887642567-0061オールドローズ2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073979794976124887567567-0058ベリーピンク2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073979884976124887550567-0079こび茶2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073979974976124887666567-0046ココア2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073980064976124887680567-0073オリーブドラブ2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073980154976124887673567-0086ミスティグリーン2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073980314976124887598567-0072パリジャンブルー2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073980404976124887604567-0050ブルーエット2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073980494976124887697567-0067サマースカイ2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像073980584976124887581567-0070アガート2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073980674976124887574567-0087シルバーグレイ2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
メイン画像073980764976124887611567-0048ブルーグレイ2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073980854976124887512567-0045スレート2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像073981014976124887529567-0054ランプブラック2約14
8,182
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073981104976124887802567-0077スノウホワイト8約56
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする