ミニアングルポリッシャー

ミニアングルポリッシャー - SHINANO(信濃機販)

小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。
プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。
高速回転タイプでスピーディーです。
サイドハンドル付きです。(取り外し可能)

用途
塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。
自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。
仕様後方排気付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-0925全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)0.43使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)73バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07395511SI-2009EX-H
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする