SH33F GREASE

SH33F GREASE - モリコート

低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。

用途低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-6045白色タイプ容器:缶容量(g)1000主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07398855SH-33F-10
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする